Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXA18P1VM12
Cod. Produttore
XXA18P1VM12
Cod. EAN
3666916080320

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cyl. 90 deg M18 - Sn=1m - analog 0-10V - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il sensore ultrasonico TEXXA18P1VM12, un dispositivo di alta precisione progettato per applicazioni industriali. Con un'uscita analogica che varia da 0 V a 10 V, offre una misurazione affidabile e versatile. Il collegamento elettrico è facilitato da un connettore M12, garantendo installazione e integrazione semplici. Questo sensore è ideale per chi cerca tecnologia avanzata e performance elevate in un formato compatto e robusto. Un prodotto essenziale per l'automazione e il monitoraggio.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Altro

Esecuzione dell'uscita analogica

0 V ... 10 V

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

zona cieca

105 mm

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

45 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

distanza regolabile

1000 ... 1000 mm

intervallo di misura lunghezza

1 ... 1 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRA M18 90G SN 1M ANALOG 0-10V SY