Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS18P1AM12
Cod. Produttore
XXS18P1AM12
Cod. EAN
0785901059707

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - analog 4-20mA - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Il TEXXS18P1AM12 è un sensore ad ultrasuoni progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un'uscita analogica che varia da 4 mA a 20 mA, questo dispositivo offre una sincronizzazione precisa, ideale per applicazioni industriali. Il connettore M12 assicura un collegamento elettrico solido e sicuro, rendendolo perfetto per ambienti esigenti. Questo sensore combina tecnologia avanzata e robustezza, offrendo una soluzione efficace per il monitoraggio e la misurazione.

lunghezza del sensore

45 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

18 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

tensione di alimentazione

12 V

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tipo di tensione

DC

distanza regolabile

1000 mm

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

1 mm

zona cieca

105 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRA M18 SN 1M ANALOG 4-20MA SYNC