Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXV18B1PBM12
Cod. Produttore
XXV18B1PBM12
Cod. EAN
3389119052016

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico - metallo M18 - Sn 50 mm - PNP NC - M12
Descrizione del produttore: Sensore a ultrasuoni compatto e robusto con alimentazione a 24 V DC, progettato per il rilevamento preciso di oggetti senza contatto. Dotato di uscita PNP normalmente chiusa, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La struttura filettata in metallo assicura un facile montaggio e una solida resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Questo sensore è particolarmente indicato per il controllo automatico e la gestione di processi grazie alla sua tecnologia avanzata e alla compatibilità con sistemi elettrici a bassa tensione.

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTR M18 24VDC SN 50 PNP NC