Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXV18B1NAL2
Cod. Produttore
XXV18B1NAL2
Cod. EAN
3389119128032

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico - metallo M18 - Sn 50 mm - NPN NA - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXXV18B1NAL2 è un sensore ultrasonico di alta precisione, progettato per operare con una tensione di 24VDC. Questo dispositivo NPN offre una funzione di commutazione con contatto normalmente aperto, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite cavo, rendendo l'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il TEXXV18B1NAL2 è ideale per chi cerca efficienza e precisione nei sistemi di rilevamento.

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

corrente d’uscita max.

200 mA

lunghezza del sensore

65 mm

corrente a vuoto

15 mA

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

80 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

3 mm

zona cieca

3 mm

precisione di ripetizione relativa

1.5 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTR M18 24VDC SN 50 NPN NO