› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Ugello ricambio pompa dissaldante ESD BIZ 700 461 elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700463
Cod. Produttore BIZ700463
Cod. EAN 3700420313816

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale di ricambio
  • Applicazione: Pompa dissaldante ESD
  • Modello compatibile: BIZ 700 461
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni imballo: 12x7x2 cm
  • Peso netto: 0,006 kg
  • Confezionamento: Cartone x100
  • Serie: BIZ 700

Descrizione del prodotto

Terminale di ricambio progettato per la pompa dissaldante ESD BIZ 700 461, realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di dissaldatura. Questo componente è essenziale per mantenere l'efficienza della pompa, assicurando un ricambio rapido e semplice. La sua struttura compatta e leggera facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per interventi di manutenzione e riparazione nell'ambito dell'elettronica e dell'assemblaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Ugello di ricambio per pompa dissaldante ESD BIZ 700 461.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

22 mm

diametro interno

12 mm

materiale

Altro

Ugello ricambio pompa dissaldante ESD BIZ 700 461 elettrico