›

UE410-MM3

Cod. Rexel SK6034482
Cod. Produttore 6034482

Informazioni principali

  • Serie: UE410-MM3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: facile e integrato
  • Applicazioni: impiantistica elettrica
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo elettrico UE410-MM3 progettato per applicazioni specifiche nel settore dell’impiantistica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con altri componenti elettrici, assicurando performance ottimali e durata nel tempo. Ideale per professionisti che necessitano di soluzioni efficienti e resistenti per la gestione e il controllo degli impianti elettrici.
UE410-MM3