Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBUC03M
Cod. Produttore
UC03M
Cod. EAN
8017963226332

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla volante 3.poli 2.5mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: UC03M Morsetto a molla volante 3.poli 2.5mm2 per scatole di derivazione

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Verde

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-20 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²