Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Montaggio diretto
colore
Verde
tensione nominale
450 V
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
corrente nominale In
32 A
Temperatura d'esercizio
-20 ... 105 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,2 ... 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te