Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSUBWP40830MLG
Cod. Produttore
UBWP40830MLG
Cod. EAN
4099854592867

Informazioni di prodotto

Wallpack con design compatto e funzionale, ideale per illuminazione urbana efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida con connettore rapido e viti anti-caduta
  • Facile ingresso cavi sia sul retro che sul lato
  • Accessori e pressacavo inclusi per un montaggio completo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione multi lumen per ottimizzare il consumo energetico
  • Durata fino a 100.000 ore per ridurre manutenzione e costi
  • Fascio luminoso ampio e distribuzione asimmetrica per efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Wallpack con fascio largo e distribuzione della luce asimmetrica per l'illuminazione di aree urbane e facciate. Caratteristiche del prodotto: Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Funzione Multi Color: 4000K e 3000K (solo versione da 20W). Ottica con ampio angolo di fascio di 55° x 135°. Temperatura ambiente in funzionamento: -30…+45 °C. Possibilità di collegamento a cascata. Vantaggi del prodotto: Design funzionale decorativo per l'ambiente urbano. Facile installazione grazie al connettore rapido e alle viti anti-caduta. Forma estremamente compatta ad alta efficienza. Multi Lumen: Regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver. Facile ingresso cavi sia sul retro che sul lato dell'apparecchio. Aree di applicazione: Industria. Magazzini. Scuole. Edifici commerciali. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori necessari sono inclusi. Pressacavo incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4600 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

33

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

25

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

98 ... 178 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 45 °C

Serie

URBAN WALLPACK