Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSUBWP2083040LG
Cod. Produttore
UBWP2083040MLG
Cod. EAN
4099854592850

Informazioni di prodotto

Wallpack compatto e ad alta efficienza, ideale per illuminazione urbana e industriale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con connettore rapido e viti anti-caduta
  • Ingresso cavi sia sul retro che sul lato
  • Possibilità di collegamento a cascata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione Multi Lumen
  • Durata fino a 100.000 ore
  • Illuminazione uniforme con fascio largo asimmetrico
Descrizione del produttore: Wallpack con fascio largo e distribuzione della luce asimmetrica per l'illuminazione di aree urbane e facciate. Caratteristiche del prodotto: Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Funzione Multi Color: 4000K e 3000K (solo versione da 20W). Ottica con ampio angolo di fascio di 55° x 135°. Temperatura ambiente in funzionamento: -30…+45 °C. Possibilità di collegamento a cascata. Vantaggi del prodotto: Design funzionale decorativo per l'ambiente urbano. Facile installazione grazie al connettore rapido e alle viti anti-caduta. Forma estremamente compatta ad alta efficienza. Multi Lumen: Regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver. Facile ingresso cavi sia sul retro che sul lato dell'apparecchio. Aree di applicazione: Industria. Magazzini. Scuole. Edifici commerciali. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori necessari sono inclusi. Pressacavo incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2300 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

20

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

14

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

47 ... 92 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 45 °C

Serie

URBAN WALLPACK