Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSUBWVRD292227G
Cod. Produttore
UBWVRD292227MLG
Cod. EAN
4099854659669

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per installazioni esterne con alte prestazioni e design industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione a parete con collegamenti standard
  • Interruttori integrati per selezione rapida di potenza e temperatura colore
  • Riflettori intercambiabili inclusi per adattare il fascio luminoso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a livelli di potenza selezionabili e sensore giorno/notte
  • Design elegante e durevole, resistente a condizioni esterne difficili (IP65, corrosione C4)
  • Emissione luminosa personalizzabile verso l’alto e/o verso il basso
Descrizione del produttore: Apparecchio da parete altamente versatile e decorativo con emissione luminosa verso l'alto e/o verso il basso, per uso esterno. Caratteristiche del prodotto: Multi Color: 2 diverse temperature di colore selezionabili tramite interruttore integrato. Multi Lumen: potenza selezionabile in 3 step (100%, 70%, 50%) tramite interruttore integrato (versioni On/Off). Sensore giorno/notte: accensione e spegnimento automatici tramite rilevamento della luce diurna (versioni On/Off). Emissione luminosa selezionabile (verso l'alto e/o verso il basso) tramite interruttore integrato. Angolo di fascio selezionabile tramite riflettori intercambiabili: fascio largo 55° (preinstallato) / fascio stretto 30° (accessorio incluso). Grado di protezione: IP65. Resistenza alla corrosione C4 basata su un test di nebbia salina di 1.000 ore. Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Disponibile nei colori dell'alloggiamento: grigio (come RAL7022) e nero (come RAL9017). Vantaggi del prodotto: Apparecchio altamente versatile con un set di funzionalità all-in-one per soddisfare numerose esigenze di illuminazione. Ottimo design industriale grazie al suo design chiuso ed elegante. Durevole e robusto, realizzato con materiali di alta qualità, adatto per l'uso esterno, anche in condizioni ambientali difficili. Efficienza energetica grazie ai livelli di potenza selezionabili e al rilevamento della luce diurna (non tipi DALI). Aree di applicazione: Uso esterno (IP65). Montaggio a parete. Illuminazione di facciate. Area d'ingresso dell'hotel. Illuminazione di sentieri. Aree commerciali, industriali e residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Riflettori intercambiabili con angolo di fascio stretto (30°) inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

intensità luminosa

1780 cd

numero di poli

2

lunghezza

168 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2600 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

109000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

23

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

Stadi

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

135 ... 135 mA

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Serie

URBAN WALL VARIO