Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSUBWVRD273040G
Cod. Produttore
UBWVRD273040GD
Cod. EAN
4099854659829

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per uso esterno con design elegante e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio a parete e riflettori intercambiabili inclusi
  • Set di funzionalità all-in-one per ridurre tempi di configurazione
  • Compatibilità con driver DALI-2 on-off e versioni IoT-ready

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con livelli di potenza selezionabili e rilevamento luce diurna
  • Resistenza agli agenti atmosferici (IP65) e corrosione C4
  • Illuminazione personalizzabile con diverse temperature di colore e angoli di fascio
Descrizione del produttore: Apparecchio da parete altamente versatile e decorativa con emissione luminosa verso l'alto e/o verso il basso, per uso esterno. Caratteristiche del prodotto: Multi Color: 2 diverse temperature di colore selezionabili tramite interruttore integrato. Emissione luminosa selezionabile (verso l'alto e/o verso il basso) tramite interruttore integrato. Angolo di fascio selezionabile tramite riflettori intercambiabili: fascio largo 55° (preinstallato) / fascio stretto 30° (accessorio incluso). Grado di protezione: IP65. Resistenza alla corrosione C4 basata su un test di nebbia salina di 1.000 ore. Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Disponibile nei colori dell'alloggiamento: grigio (come RAL7022) e nero (come RAL9017). Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Vantaggi del prodotto: Apparecchio altamente versatile con un set di funzionalità all-in-one per soddisfare numerose esigenze di illuminazione. Ottimo design industriale grazie al suo design chiuso ed elegante. Durevole e robusto, realizzato con materiali di alta qualità, adatto per l'uso esterno, anche in condizioni ambientali difficili. Efficienza energetica grazie ai livelli di potenza selezionabili e al rilevamento della luce diurna (non tipi DALI). Aree di applicazione: Uso esterno (IP65). Montaggio a parete. Illuminazione di facciate. Area d'ingresso dell'hotel. Illuminazione di sentieri. Aree commerciali, industriali e residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Riflettori intercambiabili con angolo di fascio stretto (30°) inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

intensità luminosa

1850 cd

numero di poli

4

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

254 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2700 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

26

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

21

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

Stadi

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

URBAN WALL VARIO DALI