Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5UBT1025
Cod. Produttore
UBT1025
Cod. EAN
8053685374609

Informazioni di prodotto

U-Bolt Cavallotto fissatubo 2"- 8
Descrizione del produttore: Il U-Bolt Cavalotto Fissatubo M8 è un accessorio essenziale per garantire un fissaggio sicuro e robusto in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo una durata e una resistenza eccellenti. Con dimensioni compatte, si adatta facilmente a vari spazi di installazione, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici e strutturali. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere i cavi e i tubi in posizione. La finitura di alta qualità assicura una protezione efficace contro la corrosione, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Scegliere il U-Bolt Cavalotto Fissatubo M8 significa optare per un fissaggio sicuro e duraturo.

altezza

85 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

diametro nominale

2 pollici (50)

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

Con dadi

Produttore

U-Bolt Cavalotto Fissatubo M8 Acciaio Resistente Anticorrosione per Impianti Elettrici