Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5UBT1010
Cod. Produttore
UBT1010
Cod. EAN
8053685374579

Informazioni di prodotto

U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"- 6
Descrizione del produttore: Il T5UBT1010 è un robusto cavalletto di fissaggio a U, progettato per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione solida è progettata per supportare tubi con un diametro di 1 mm e presenta una filettatura M6, assicurando un montaggio facile e veloce. Il design del cavalletto consente una facile installazione e una regolazione precisa, rendendolo perfetto per l'uso in una varietà di applicazioni elettriche. Il T5UBT1010 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di fissaggio affidabili e durevoli per i propri progetti elettrici. Con la sua combinazione di robustezza e praticità, questo cavalletto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

diametro nominale

1 pollice (25)

Con dadi

Produttore

U-Bolt Cavallotto Fissatubo Acciaio 1" Filettatura M6 per Impianti Elettrici Industriali