Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5UBT1040
Cod. Produttore
UBT1040
Cod. EAN
8053685374630

Informazioni di prodotto

U-Bolt Cavallotto fissatubo 4" - 8
Descrizione del produttore: Il T5UBT1040 è un robusto cavalletto di fissaggio a U, progettato per garantire una connessione sicura e stabile in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo cavalletto offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La filettatura M8 consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design versatile lo rende compatibile con una vasta gamma di tubi e supporti. Con una finitura attenta, il T5UBT1040 non solo è funzionale, ma si integra anche esteticamente in qualsiasi contesto. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni di fissaggio affidabili e di alta qualità.

altezza

142 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

diametro nominale

4 pollici (100)

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

Con dadi

Produttore

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 4" Acciaio M8 per Installazioni Elettriche Robustezza e Durata