Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5UBT1035
Cod. Produttore
UBT1035
Cod. EAN
8053685374623

Informazioni di prodotto

U-Bolt Cavallotto fissatubo 3" - 8
Descrizione del produttore: Il U-Bolt Cavalotto Fissatubo 3 M8 è un accessorio essenziale per garantire fissaggi sicuri e stabili in applicazioni elettriche e di impiantistica. Realizzato in robusto acciaio, questo prodotto offre una resistenza eccellente alla corrosione e un'ottima durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, garantendo un supporto affidabile per tubi e condutture. Con un diametro di 3 mm e filettatura M8, questo U-Bolt si integra perfettamente in vari sistemi di fissaggio, assicurando una connessione solida e duratura. Ideale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni industriali, rappresenta una scelta sicura per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

altezza

113 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

diametro nominale

3 pollici (80)

Con dadi

Produttore

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 3" M8 Acciaio Anticorrosione per Impianti Elettrici e Industriali