› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 3/4" M6 Acciaio Resistente per Installazioni Elettriche

Cod. Rexel T5UBT1005
Cod. Produttore UBT1005
Cod. EAN 8053685374562

Informazioni principali

  • Tipo: U-Bolt Cavalotto
  • Dimensioni: 3/4 M6
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Superiore e duratura
  • Applicazione: Fissaggio tubazioni
  • Adattabilità: Dimensioni compatte
  • Serie: T5UBT1005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il U-Bolt Cavalotto Fissatubo da 3/4 M6 è un accessorio essenziale per garantire una robusta e sicura installazione di tubazioni in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo fissaggio offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Grazie alle sue dimensioni compatte, si adatta facilmente a vari spazi, garantendo sempre un fissaggio efficace. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili nel montaggio di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

47 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

diametro nominale

3/4 pollice (20)

Con dadi

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 3/4" M6 Acciaio Resistente per Installazioni Elettriche