›

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 1/2" Acciaio Alta Resistenza per Applicazioni Elettriche e Industriali

Cod. Rexel T5UBT1000
Cod. Produttore UBT1000
Cod. EAN 8053685374555

Informazioni principali

  • Tipo: U-BOLT
  • Dimensioni tubo: 1/2"
  • Filettatura: M6
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazioni: Elettriche/Industriali
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: T5UBT1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il T5UBT1000 è un robusto cavalletto di fissaggio U-Bolt, progettato per garantire una connessione sicura e stabile per tubi di dimensioni 1/2 pollice. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche e industriali dove è richiesta una resistenza superiore e una lunga durata. La sua struttura robusta assicura un supporto affidabile, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Perfetto per l'uso in ambienti di lavoro esigenti, il cavalletto T5UBT1000 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel fissaggio di tubazioni. Adatto per una varietà di applicazioni, questo prodotto è essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

altezza

43 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Numero di dadi

1

Con raccordo a sella

diametro nominale

1/2 pollice (15)

Con dadi

U-Bolt Cavallotto Fissatubo 1/2" Acciaio Alta Resistenza per Applicazioni Elettriche e Industriali