› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Tyrap riapribili nylon 7" 50lb 220N resistenti temperatura indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYR505
Cod. Produttore TYR505
Cod. EAN 5414363067733

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,7x190 mm
  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Applicazioni: Uso interno
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Tipo: Riapribili
  • Serie: TBTYR505

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Reuseable Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 189.69mm (7.468 Inches), Width of 4.83mm (0.19 Inches), Thickness of 1.40mm (0.055 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

189,69 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,4 mm

larghezza della banda

4,83 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

10 ... 44 mm

Tyrap riapribili nylon 7" 50lb 220N resistenti temperatura indoor