Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY525MR-NDT
Cod. Produttore
TY525MR-NDT
Cod. EAN
5415022507003

Informazioni di prodotto

TYRAP DETECTABLE BLUE 222N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in poliammide 6.6, caratterizzata da elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il materiale rilevabile garantisce sicurezza e facilità di identificazione in ambienti industriali. Le dimensioni di 4,6 mm di larghezza per 186 mm di lunghezza la rendono adatta per il fissaggio ordinato e stabile di cavi elettrici e componenti elettronici. Il colore blu permette una rapida individuazione, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: "Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)"

colore

Blu

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 45 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascetta rilevabile poliammide 6.6 blu 4,6x186 mm per fissaggio cavi elettrici

€ 0,3341 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.