›

TYGRIP BAS.AD.50,8X50,8MM POLY.6,6N

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC368A
Cod. Produttore TC368A
Cod. EAN 5414363058748

Informazioni principali

TYGRIP BAS.AD.50,8X50,8MM POLY.6,6NAT.500PZ

Descrizione del prodotto

BASE a 4 ingressi per fascetta di larghezza fino a 19.1mm, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, AUTOADESIVA e con fori di montaggio, dimensioni 50.8X50.8mm, colore naturale, in confezione da 500 pezzi

Caratteristiche tecniche

altezza

6.6 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

20.1 mm

larghezza

50.8 mm

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

lunghezza

50.8 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.3 mm

TYGRIP BAS.AD.50,8X50,8MM POLY.6,6N