Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
temperatura d’esercizio
-40
superficie
non trattato
forza portante minima
534 N
materiale
plastica
lunghezza nastro
200 mm
diametro max. del fascio
50.8 mm
spessore nastro
1.6 mm
esecuzione
con dentatura interna
larghezza della banda
7.6 mm
colore
naturale
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
qualità del materiale
poliammide
Disponibilità:
Prodotto non rendibile