Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05235
Cod. Produttore
B05235
Cod. EAN
8015892052350

Informazioni di prodotto

TY50 GUAINA TREC.DN50 PE V2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TY 50 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

temperatura

-50 ... 120 °C

diametro del fascio

50 ... 50 mm

Produttore

TY 50 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO