Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05242
Cod. Produttore
B05242
Cod. EAN
8015892052428

Informazioni di prodotto

TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TY 5 G Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 GRIGIO

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

5 mm

temperatura

-50 ... 120 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Produttore

TY 5 G Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 GRIGIO