Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05234
Cod. Produttore
B05234
Cod. EAN
8015892052343

Informazioni di prodotto

TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TY 30 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

temperatura

-50 ... 120 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Produttore

TY 30 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO