Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173670000
Cod. Produttore
1173670000
Cod. EAN
4032248966141

Informazioni di prodotto

TW PRV8

Documentazione tecnica

TW PRV8 è un componente elettrico caratterizzato da un materiale isolante con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94, che garantisce sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto è progettato per essere fissabile a scatto, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il colore specifico contribuisce alla facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità agli standard di sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

Serie

Serie P

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere isolante classe infiammabilità UL94 installazione a scatto settore elettrico