Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173700000
Cod. Produttore
1173700000
Cod. EAN
4032248966134

Informazioni di prodotto

TW PRV4

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1173700000 è un componente elettrico caratterizzato da un materiale isolante con elevata classe di infiammabilità secondo lo standard UL 94, che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo è dotato di un sistema fissabile a scatto, che ne facilita l'installazione e il montaggio rapido. Il colore specifico del materiale contribuisce all'identificazione e all'integrazione estetica nell'impianto elettrico. Questo articolo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca qualità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

Serie

Serie P

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici