Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0474700000
Cod. Produttore
0474700000
Cod. EAN
4008190078508

Informazioni di prodotto

TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Documentazione tecnica

TW AST1/PA HP/DBR/0.5 è un componente elettrico progettato con materiali isolanti di alta qualità che garantiscono sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura prevede un fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro, mentre la piastra intermedia è realizzata con esecuzione specifica per ottimizzare la connessione elettrica. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità d’installazione, assicurando prestazioni durature e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Marrone

Spessore

0,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto isolamento alta qualità installazioni sicure