Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW9100
Cod. Produttore
9100
Cod. EAN
8010114910005

Informazioni di prodotto

TURBO COOLER 80L 250W 6000M3/H
Descrizione del produttore: Il JW9100 è un potente TURBO COOLER da 80L con una potenza di 250W, capace di muovere fino a 6000M3/H di aria fresca. Questo raffreddatore è progettato per offrire solo raffreddamento, garantendo un ambiente confortevole anche nei giorni più caldi. Con un comando meccanico intuitivo e un design flessibile, il JW9100 si adatta facilmente a diverse esigenze di spazio. Scegliere questo prodotto significa optare per un'efficienza termica senza pari.

Tipologia

Flessibile

Larghezza dell'apparecchio interno

850 mm

Altezza dell'apparecchio interno

1250 mm

Profondità dell'apparecchio interno

550 mm

comando

Meccanico

Max. quantità d'aria

6000 METROC_ORA

Principio di funzionamento

Solo raffreddamento

Produttore

TURBO COOLER 80L 250W 6000M3/H