Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE773600
Cod. Produttore
VE773600
Cod. EAN
8007951130253

Informazioni di prodotto

TUO WI-FI RF CRONOTERM.TOUCHCOLOR BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico touch screen con funzione umidostato da parete, equipaggiati con moduli wi-fi e radiofrequenza, programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Il modulo wi-fi integrato permette di gestire il cronotermostato da remoto grazie alla app sviluppata da Vemer e disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'attivazione della caldaia (o del condizionatore), del deumidificatore e dell'unità ventilante avviene per mezzo di altrettanti attuatori remoti, comandati attraverso l'invio di segnali a radiofrequenza, senza bisogno di effettuare alcun cablaggio. Sul cronotermostato è comunque presente un relè nel caso lo si voglia collegare all'impianto via filo. L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9016

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Differenza regolabile

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per riscaldamento

Numero programmi di commutazione

7

Temperatura leggibile

Modello orologio

Digitale

Caratteristiche di comando

P

Tensione max. dei contatti

250 V

Compatibile con Amazon Alexa

Compatibile con Google Assistant

Grado di protezione (NEMA)

1

Tipo di regolazione on/off

Classe del termostato

IV

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Cronotermostato elettronico touch screen Wi-Fi e radiofrequenza con umidostato da parete per controllo remoto e programmazione settimanale