Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE771900
Cod. Produttore
VE771900
Cod. EAN
8007951129790

Informazioni di prodotto

TUO GSM CRONOTERM. TOUCHCOLOR NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Grazie al modulo GSM integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto con l'invio di semplici messaggi SMS o utilizzando la app sviluppata da Vemer e disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9004

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato touch screen GSM nero programmazione settimanale controllo remoto app