›

Tubolare termorestringente SHRINK-KON PLG 2 1 D6,4 rosso 1,22 metri per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG250-2-A
Cod. Produttore PLG250-2-A
Cod. EAN 5414363127758

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Heat shrink tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità: Direttiva RoHS UE
  • Resistente a sostanze pericolose

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D6,4 è un prodotto elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. La barra da 1,22 metri offre una soluzione pratica e resistente per applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e protezione contro gli agenti esterni, facilitando l’isolamento e la gestione dei cavi. Questo componente è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza nelle loro installazioni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 6.4mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubolare termorestringente SHRINK-KON PLG 2 1 D6,4 rosso 1,22 metri per isolamento cavi elettrici