›

Tubolare termorestringente nero 76,2 mm diametro 25 m isolamento elettrico protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG3000-0-B
Cod. Produttore PLG3000-0-B
Cod. EAN 5414363108191

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 76,2 mm
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG è un materiale termorestringente di alta qualità, disponibile in bobina da 25 metri con diametro di 76,2 mm. Progettato per garantire un isolamento elettrico sicuro e affidabile, è ideale per proteggere cavi e connessioni da agenti esterni e usura. Questo prodotto offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando durabilità e performance costanti nel tempo. La sua capacità di restringersi uniformemente consente un'applicazione semplice e precisa, rendendolo una soluzione versatile per interventi di manutenzione e installazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Black, 25M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubolare termorestringente nero 76,2 mm diametro 25 m isolamento elettrico protezione cavi