Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS125-E-E
Cod. Produttore
GYS125-E-E
Cod. EAN
5414363103851

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON REEL 150M GREEN/YELLOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SHRINK-KON GYS 3 1 D3,2 è un rotolo da 150 metri di materiale termorestringente progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, assicurando resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per l'uso in impianti elettrici, offre facilità di applicazione e affidabilità nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, 150M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free, Mini-Reel

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Tubo termorestringente SHRINK-KON GYS 3:1 verde/giallo 3,2 mm 150 m per isolamento elettrico