›

Tubo termorestringente SHRINK-KON 2,4mm blu rotolo 150m per isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG93-6-E
Cod. Produttore PLG93-6-E
Cod. EAN 5414363109259

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Colore: Blu
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Spessore parete: tin wall
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Utilizzo: Isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG93-6-E è un tubo termorestringente di alta qualità, progettato per garantire protezione e isolamento efficaci nei cablaggi elettrici. Il materiale termorestringente assicura una perfetta aderenza su cavi e connettori, offrendo resistenza a umidità, abrasioni e agenti esterni. Il rotolo da 150 metri consente un utilizzo versatile e continuo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua dimensione D2,4 facilita l’adattamento a diverse sezioni di cavo, mentre la caratteristica rotolo garantisce praticità e facilità di applicazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 2.4mm Expanded Diameter, Blue, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente SHRINK-KON 2,4mm blu rotolo 150m per isolamento elettrico professionale