›

Tubo termorestringente medio spessore 3:1 adesivo 25mm nero uso elettrico 600V 90°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM0950
Cod. Produttore TBM0950
Cod. EAN 5414363172352

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90°C
  • Diametro espanso: 25 mm
  • Spessore: medio
  • Colore: nero
  • Confezione: 3 pezzi/busta
  • Rivestimento: liner adesivo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 25mm Expanded, 3 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente medio spessore 3:1 adesivo 25mm nero uso elettrico 600V 90°C