›

Tubo termorestringente flessibile 1,22m diametro 4,7mm isolamento connessioni elettriche blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-6-A
Cod. Produttore PLG187-6-A
Cod. EAN 5414363107750

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON PLG 2 1 D4,7
  • Lunghezza taglio: 1,22 mm
  • Diametro interno espanso: 4,7 mm
  • Colore: Blu
  • Quantità per confezione: 25 pezzi
  • Materiale: Heat Shrink Tubing flessibile
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì, senza sostanze nocive

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D4,7 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per applicazioni di connessione e isolamento. Caratterizzato da una barra di lunghezza 1,22 metri e un diametro di 4,7 mm, questo prodotto garantisce un'ottima affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La sua struttura consente una facile applicazione e un isolamento sicuro, ideale per proteggere i collegamenti elettrici da agenti esterni e assicurare la continuità del circuito. Progettato per offrire performance elevate, è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.22mm Cut Lengths Box of 25, Blue, Expanded Inside Diameter 4.7mm

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente flessibile 1,22m diametro 4,7mm isolamento connessioni elettriche blu