Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700142
Cod. Produttore
BIZ700142
Cod. EAN
3700420301332

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Baguette
  • Lunghezza tubo: 38 cm
  • Materiale: Plastica
  • Altezza tubo: 4 cm
  • Profondità tubo: 4 cm
  • Peso netto tubo: 0,087 kg
  • Confezione: Cartone
  • Quantità confezione: 25 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubo di plastica trasparente per sistemazione vuoto, con lunghezza di 38 cm e estremità nere. Progettato per facilitare l'organizzazione e la conservazione di aste a T, garantisce leggerezza e resistenza grazie ai materiali impiegati. Il tubo ha dimensioni compatte con un'altezza e profondità di 4 cm, rendendolo pratico da maneggiare e da inserire in spazi ridotti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di stoccaggio efficienti e durature. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Tubo di stoccaggio vuoto 38 cm.

colore

Altro

larghezza

380 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

profondità

50 mm

diametro

50 mm

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Serie

Biz Baguette

Produttore

Tubo stoccaggio 38 cm trasparente per aste elettriche