Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700143
Cod. Produttore
BIZ700143
Cod. EAN
3700420301349

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Baguette
  • Lunghezza tubo: 19,5 cm
  • Materiale: Plastica
  • Altezza tubo: 4 cm
  • Profondità tubo: 4 cm
  • Peso netto tubo: 0,049 kg
  • Confezionamento: Cartone x50
  • Peso lordo confezione: 1,23 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubo di plastica per sistemazione e stoccaggio, caratterizzato da una lunghezza di 19,5 cm e un design vuoto che consente un utilizzo versatile. Il tubo è leggero e compatto, con dimensioni di 19,5 cm di lunghezza, 4 cm di altezza e profondità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e funzionalità nel tempo. Questo prodotto è pensato per facilitare l'organizzazione e la protezione di elementi elettrici, assicurando praticità e sicurezza nell'installazione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Tubo di stoccaggio vuoto 19,5 cm.

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

profondità

50 mm

diametro

50 mm

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Serie

Biz Baguette

Produttore

Tubo sistemazione vuoto 19,5 cm per utensili elettrici