Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EM188652
Cod. Produttore
PT8EM188652
Cod. EAN
4099854432149

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: rete AC
  • Potenza: 7W
  • Durata: 75.000 ore
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 600 mm
  • Attacco: G13
  • Serie: LED TUBE T8 EM PERFORMANCE
  • Risparmio energia: fino al 67%
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete AC, infrangibili . Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili (1200 mm, 1500 mm). Tubo LED in vetro con protezione anti-rottura, ad esempio per applicazioni nell'industria alimentare. Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Durata molto lunga: fino a 75.000 ore. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 67% (rispetto alle lampade fluorescenti T8). Sostituzione rapida, semplice e sicura con o senza cablaggio. Elevata versatilità grazie ai livelli di potenza/lumen selezionabili (1200 mm, 1500 mm). Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

efficienza luminosa della lampada

157 LUMEN_WATT

lunghezza

603 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

75000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

32 ... 32 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE

Produttore

Tubo LED T8 EM P 600 7W 865 vetro anti-rottura risparmio energetico uso industriale e commerciale