Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EMCHIP582
Cod. Produttore
ST8EMCHIP582
Cod. EAN
4099854271496

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 23W
  • Attacco: G13
  • Durata: fino a 50.000h
  • Grado protezione: IP20
  • Risparmio energia: fino al 62%
  • Filtro UV: elevato sotto 500nm
  • Compatibilità: CCG e rete AC
  • Serie: LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL
Descrizione del produttore: Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti AC, con filtri UV sleeves. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Eccellenti prestazioni del filtro sotto i 500 nm. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Marchio ENEC 10 VDE. Durata: fino a 50.000 ore. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Ottimo filtro UV. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 62 % (rispetto alla lampada fluorescente T8). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Produzione di microchip e semiconduttori. Applicazioni in cui la percentuale di luce UV e blu deve essere ridotta al minimo. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Starter di ricambio per tubi LED. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Giallo

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

26,7 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1513 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2500 lm

Adatto per reattore magnetico

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

108 ... 108 mA

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL

Produttore

Tubo LED T8 EM Chip 23W 1500mm risparmio energetico 62% uso industriale semiconduttori