Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMUO588301
Cod. Produttore
PT8EMUO588301
Cod. EAN
4099854037016

Informazioni di prodotto

Tubo LED T8 con emissione luminosa extra elevata, ideale per sostituire lampade fluorescenti tradizionali con risparmio energetico e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza ricablare
  • Compatibile con alimentatori elettromagnetici tradizionali
  • Resistente a carichi di commutazione elevati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 60%
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Tubo infrangibile con protezione antischegge
Descrizione del produttore: Tubi LED con emissione luminosa extra elevata per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete AC, infrangibili . Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Per un'illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto al tubo fluorescente T8). Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

144 LUMEN_WATT

lunghezza

1513 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3330 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

102 ... 102 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

23,1 ... 23,1 W

flusso luminoso

3330 ... 3330 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P

Produttore

Tubo LED T8 EM 23,1W 1500lm vetro infrangibile risparmio energetico uso industriale e commerciale