Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMMS368401
Cod. Produttore
PT8EMMS368401
Cod. EAN
4099854044960

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR 1200 mm 13.1W 840
Descrizione del produttore: Tubi LED con sensore a microonde integrato per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete AC, infrangibili. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Sensore microonde integrato con rilevamento del movimento. Dimmerazione automatica al 20% del flusso luminoso dopo 5 minuti in cui non viene rilevato alcun movimento. Spegnimento automatico della luce dopo 7 minuti dall'ultima rilevazione dei movimenti. Sensore microonde con 5,8 GHz. Rilevamento del movimento fino a 5 m. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 67 % rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali. Idoneo per apparecchi chiusi grazie alla tecnologia microonde. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Aree logistiche, strutture di trasporto e corridoi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Massima altezza di montaggio consigliata: 5 m. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

classe di efficienza energetica

C

efficienza luminosa della lampada

160 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1212 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2100 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

13,1 ... 13,1 W

flusso luminoso

2100 ... 2100 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR

Produttore

Tubo LED T8 con sensore microonde integrato 13,1W 4000K per illuminazione intelligente e risparmio energetico fino 67%