Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8HF188401
Cod. Produttore
PT8HF188401
Cod. EAN
4099854026072

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7,5W
  • Temperatura colore: 4000K (840)
  • Attacco: G13
  • Durata: 75.000 h
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: LED TUBE T8 HF PERFORMANCE
  • Risparmio energia: fino al 66%
  • Temperatura esercizio: -20°C a +45°C
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi di illuminazione ECG. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Per un'illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 75.000 h. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8). Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con alimentatori a bassa perdita e convenzionali e tensione principale.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

27,8 mm

classe di efficienza energetica

D

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

146 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

603 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

75000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

25 ... 40 V

corrente nominale

330 ... 330 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 HF PERFORMANCE

Produttore

Tubo LED T8 alta frequenza 7,5W luce naturale 4000K per illuminazione industriale e commerciale