Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5EXTHE35840
Cod. Produttore
PT5EXTHE358401
Cod. EAN
4058075730519

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 EXTERNAL 1449 mm 18W 840
Descrizione del produttore: TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL. Caratteristiche del prodotto: Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Dimmerazione di qualità dell'1...100%. Elevata resistenza alla commutazione dei carichi. Adatto per temperature ambiente da -20…+50 °C. Vantaggi del prodotto: Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 non può essere utilizzato con driver a 2 canali.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

17 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

155 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1463 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2800 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

1 ... 41 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

2800 ... 2800 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

LED TUBE T5 EXTERNAL

Produttore

Tubo LED T5 External 18W 4000K Dimmerabile Protezione Antischeggia Illuminazione Industriale e Commerciale