Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5HFHE218402
Cod. Produttore
PT5HFHE218402
Cod. EAN
4099854552489

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 4000K (840)
  • Serie: LED TUBE T5 HF PERFORMANCE
  • Durata: fino a 60.000 ore
  • Protezione: IP20
  • Compatibilità: alimentatori HF
  • Flusso cromatico: ≤ 5 sdcm
  • Temperatura esercizio: -20°C a +45°C
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 60.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consulenza legale: Quando viene utilizzato per sostituire una lampada fluorescente T5, l'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18,5 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

154 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

863 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1700 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

50 ... 90 V

corrente nominale

193 ... 193 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T5 HF PERFORMANCE

Produttore

Tubo LED T5 alta frequenza 11W luce naturale 4000K retrofit uffici industria supermercati