Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHE218302
Cod. Produttore
PT5ACHE218302
Cod. EAN
4099854552700

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LEDTUBE T5 AC HE21
  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Attacco: G5
  • Durata: fino a 50.000 ore
  • Protezione: IP20
  • Sfarfallio: basso (SVM ≤ 0,4)
  • Serie: LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE
Descrizione del produttore: Tubi LED per funzionamento su rete AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Dopo il ricablaggio di un apparecchio, l'installatore sarà responsabile di tutte le conseguenze tecniche e di sicurezza.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

140 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

863 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1550 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1550 ... 1550 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE

Produttore

Tubo LED T5 AC 11W G5 vetro antischegge per uffici industria supermercati