Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHE358651
Cod. Produttore
PT5ACHE358651
Cod. EAN
4058075824270

Informazioni di prodotto

Il tubo LED T5 AC HE35 P 1449 18W 865 offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione senza necessità di alimentatori elettronici
  • Riduzione dei tempi grazie al design diretto per rete AC
  • Materiali resistenti con protezione antischegge e rivestimento in PET

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con consumo di soli 18W
  • Lunga durata fino a 50.000 ore
  • Illuminazione stabile e di alta qualità con basso sfarfallio
Tubi LED per funzionamento su rete AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Dopo il ricablaggio di un apparecchio, l'installatore sarà responsabile di tutte le conseguenze tecniche e di sicurezza.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

Serie

LED_TUBE_T5_AC_MAINS_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Tubo LED T5 18W 1449 mm 865 vetro antischegge per illuminazione industriale e commerciale