› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Tubo LED INK 600mm 22W luce calda 3000K nero per illuminazione domestica e commerciale

Cod. Rexel L183944W00
Cod. Produttore 83944W00
Cod. EAN 8033913450558

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Lunghezza: 600 mm
  • Potenza: 22W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Illuminazione: luce calda
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: domestiche/commerciali
  • Serie: INK

Descrizione del prodotto

Scopri il tubo INK di colore nero, lungo 600 mm e con una potenza di 22W, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. La temperatura di colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo tubo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una durata prolungata e un'ottima resa luminosa. La sua versatilità lo rende adatto per diverse installazioni, assicurando un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Sia che tu stia ristrutturando casa o progettando un nuovo spazio commerciale, il tubo INK rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il tubo INK di colore nero, lungo 600 mm e con una potenza di 22W, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. La temperatura di colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo tubo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una durata prolungata e un'ottima resa luminosa. La sua versatilità lo rende adatto per diverse installazioni, assicurando un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Sia che tu stia ristrutturando casa o progettando un nuovo spazio commerciale, il tubo INK rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate.
Tubo LED INK 600mm 22W luce calda 3000K nero per illuminazione domestica e commerciale