Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBZ03
Cod. Produttore
XVBZ03
Cod. EAN
3389110673616

Informazioni di prodotto

Tubo 400 mm+zoccolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È color alluminio e ha un diametro di montaggio di 25 mm, con un'altezza di 380 mm. Questa base di fissaggio in alluminio è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 380 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.

colore

nero

materiale

plastica

lunghezza del tubo

400 mm

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio nero - XVB

(pz.)